€ 31,05/ stukexcl. btw
€ 37,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMBT-80 |
Materiaal | Staal |
Uitvoering | Schroef-in |
Diameter kap (Metrisch) | 80 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Peilstok | Nee |
Korf uitvoering | Nee |
Overdruk | Ja, 0,35 bar |
Code | SMBT-80-N-10-B0.35-B12-A |