Eriks
STAUFF

STAUFF Stalen vuldop/beluchter SMBT-47-S-10-O-B04-O

  • ERIKS:1058214
Image 1
- Stalen vuldop/beluchter SMBT-47.
- Staal, zink/nikkel coating.
- BSP Buitendraad.
- Diameter dop 47 mm.
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMBT-47
Materiaal
Staal
Uitvoering
Schroef-in
Diameter kap (Metrisch)
47 mm
Luchtfilterelement
10 mu schuim PUR
Aansluitingen
1/4" BSP
Peilstok
Nee
Korf uitvoering
Nee
Overdruk
Nee
Code
SMBT-47-S-10-O-B04-O