Eriks
STAUFF

STAUFF Stalen vuldop/beluchter SMBB-80-S-L-10-B0.7-B-S150-A

  • ERIKS:14735040
Image 1
- Stalen vuldop/beluchter SMBB-80.
- Staal, zink/nikkel coating.
- Bajonetsluiting en korf.
- Montage dmv 6 gaten patroon.
- Diameter dop 80 mm.
Opslaan in lijst

€ 33,64/ stukexcl. btw

€ 40,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMBB-80
Materiaal
Staal
Uitvoering
Bayonet, 6-gats patroon
Diameter kap (Metrisch)
80 mm
Luchtfilterelement
10 mu schuim PUR
Peilstok
Nee
Korf uitvoering
Ja
Overdruk
Ja, 0,7 bar
Code
SMBB-80-S-L-10-B0.7-B-S150-A