Eriks
STAUFF

STAUFF Stalen vuldop/beluchter SMBB-47-S-O-O-C-S065

  • ERIKS:14735028
Image 1
- Stalen vuldop/beluchter SMBB-47.
- Staal, zink/nikkel coating.
- Bajonetsluiting en korf.
- Montage dmv 3 gaten patroon.
- Diameter dop 47 mm.
Opslaan in lijst

€ 12,68/ stukexcl. btw

€ 15,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMBB-47
Materiaal
Staal
Uitvoering
Bayonet, 3-gats patroon
Diameter kap (Metrisch)
47 mm
Luchtfilterelement
Nee
Peilstok
Nee
Korf uitvoering
Ja
Overdruk
Nee
Code
SMBB-47-S-O-O-C-S065