Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSFT-20B-1/4

  • ERIKS:14737492
Image 1
- Spin-on filter SSFT-12B/20B retourfilter voor tankopbouw.
- 1 element.
- SFCT 35/36 (voor 12B) of SFCT 57/58 (voor 20B) elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 81,20/ stukexcl. btw

€ 98,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSFT
Type
Tankopbouw
Grootte
20 zuig-/retourfilter
Code
SSFT-20B-1/4
Max. oliestroom
200 l/min
Max. werkdruk
7 bar
Aansluiting
1.1/2 BSP
Type ventiel
Geen ventiel
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium