Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSFT-12B-1

  • ERIKS:1057030
Image 1
- Spin-on filter SSFT-12B/20B retourfilter voor tankopbouw.
- 1 element.
- SFCT 35/36 (voor 12B) of SFCT 57/58 (voor 20B) elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 42,68/ stukexcl. btw

€ 51,64incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSFT
Type
Tankopbouw
Grootte
12 zuig-/retourfilter
Code
SSFT-12B-1
Max. oliestroom
75 l/min
Max. werkdruk
7 bar
Aansluiting
3/4" BSP
Type ventiel
Geen ventiel
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Filterelement SFCT-3510-E

  • Eriks:1032612
  • Manufacturer:1910000446

€ 37,28/ stukexcl. btw

€ 45,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Vervuilingsindicator G42NC-S-G02-B1.3

  • Eriks:1057062
  • Manufacturer:1910000460

€ 57,61/ stukexcl. btw

€ 69,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFCT- 3610AE

  • Eriks:12089630
  • Manufacturer:1020013982

€ 79,51/ stukexcl. btw

€ 96,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Product Image

STAUFF Filterelement SFCT-3525-AE

  • Eriks:12089628
  • Manufacturer:1910001426

€ 97,74/ stukexcl. btw

€ 118,27incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026