€ 156,56/ stukexcl. btw
€ 189,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SSF-25FM |
Type | Inline |
Grootte | 25FM retourfilter |
Code | SSF-25FM-B1.7-4/4 |
Max. oliestroom | 454 l/min |
Max. werkdruk | 12 bar |
Aansluiting | SAE 6000 psi 1.1/2" |
Type ventiel | Bypass ventiel 1,7 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |