Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSF-25B-B0.2-4/4

  • ERIKS:14744948
Image 1
- Spin-on filter SSF-25B voor filtratie van retour en/of zuigleiding.
- 2 elementen.
- SFC 57/58 elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 156,56/ stukexcl. btw

€ 189,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSF-25B
Type
Inline
Grootte
25B zuigfilter
Code
SSF-25B-B0.2-4/4
Max. oliestroom
132 l/min
Max. werkdruk
12 bar
Aansluiting
1.1/2 BSP
Type ventiel
Bypass ventiel 0,2 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium