Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSF-20L-O-4/4

  • ERIKS:1057025
Image 1
- Spin-on filter SSF-20L voor filtratie van retour en/of zuigleiding.
- 1 element.
- SFC 57/58 elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSF-20L
Type
Inline
Grootte
20L zuig-/retourfilter
Code
SSF-20L-O-4/4
Max. oliestroom
46/225 l/min
Max. werkdruk
4 bar
Aansluiting
1.1/4'' BSP
Type ventiel
Geen ventiel
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Vervuilingsindicator SPG-C-040-00012-02-P-B02

  • Eriks:1057066
  • Manufacturer:1910000457

€ 20,05/ stukexcl. btw

€ 24,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5760-E

  • Eriks:1054578
  • Manufacturer:1910000992

€ 74,57/ stukexcl. btw

€ 90,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC- 5860E

  • Eriks:1054581
  • Manufacturer:1910000993

€ 106,87/ stukexcl. btw

€ 129,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-E

  • Eriks:1054579
  • Manufacturer:1910000444

€ 53,85/ stukexcl. btw

€ 65,16incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026