Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSF-20L-B1.7-4/4

  • ERIKS:1057034
Image 1
- Spin-on filter SSF-20L voor filtratie van retour en/of zuigleiding.
- 1 element.
- SFC 57/58 elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSF-20L
Type
Inline
Grootte
20L retourfilter
Code
SSF-20L-B1.7-4/4
Max. oliestroom
225 l/min
Max. werkdruk
12 bar
Aansluiting
1.1/4'' BSP
Type ventiel
Bypass ventiel 1,7 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5710-E

  • Eriks:1054576
  • Manufacturer:1910000441

€ 32,61/ stukexcl. btw

€ 39,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-AE

  • Eriks:1055543
  • Manufacturer:1910000836

€ 111,02/ stukexcl. btw

€ 134,33incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-58125-E

  • Eriks:1055544
  • Manufacturer:1910000912

€ 90,30/ stukexcl. btw

€ 109,26incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Vervuilingsindicator SPG-C-040-00012-02-P-B02

  • Eriks:1057066
  • Manufacturer:1910000457

€ 20,05/ stukexcl. btw

€ 24,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026