Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSF-20L-B0.2-4/4

  • ERIKS:1057035
Image 1
- Spin-on filter SSF-20L voor filtratie van retour en/of zuigleiding.
- 1 element.
- SFC 57/58 elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSF-20L
Type
Inline
Grootte
20L zuigfilter
Code
SSF-20L-B0.2-4/4
Max. oliestroom
46 l/min
Max. werkdruk
12 bar
Aansluiting
1.1/4'' BSP
Type ventiel
Bypass ventiel 0,2 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-E

  • Eriks:1054579
  • Manufacturer:1910000444

€ 53,85/ stukexcl. btw

€ 65,16incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-AE

  • Eriks:1055543
  • Manufacturer:1910000836

€ 111,02/ stukexcl. btw

€ 134,33incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC- 5703AE

  • Eriks:1055539
  • Manufacturer:1910000881

€ 148,27/ stukexcl. btw

€ 179,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-58125-E

  • Eriks:1055544
  • Manufacturer:1910000912

€ 90,30/ stukexcl. btw

€ 109,26incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026