Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSF-12-O-4/4

  • ERIKS:1057024
Image 1
- Spin-on filter SSF-12 voor filtratie van retour en/of zuigleiding.
- 1 element.
- SFC 35/36 elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 42,68/ stukexcl. btw

€ 51,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSF-12
Type
Inline
Grootte
12 zuig-/retourfilter
Code
SSF-12-O-4/4
Max. oliestroom
23/90 l/min
Max. werkdruk
4 bar
Aansluiting
3/4" BSP
Type ventiel
Geen ventiel
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3525-E

  • Eriks:1054571
  • Manufacturer:1910000666

€ 19,48/ stukexcl. btw

€ 23,57incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC- 3525AE

  • Eriks:12089623
  • Manufacturer:1910001423

€ 58,82/ stukexcl. btw

€ 71,17incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC- 3603AE

  • Eriks:12089624
  • Manufacturer:1020016132

€ 88,99/ stukexcl. btw

€ 107,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3660-E

  • Eriks:1054575
  • Manufacturer:1910000990

€ 60,90/ stukexcl. btw

€ 73,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026