Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-on filterkop SSF-12-B1.7-4/4

  • ERIKS:1057032
Image 1
- Spin-on filter SSF-12 voor filtratie van retour en/of zuigleiding.
- 1 element.
- SFC 35/36 elementen separaat bestellen.
- Vervuilingsindicatoren separaat bestellen.
Opslaan in lijst

€ 42,68/ stukexcl. btw

€ 51,64incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSF-12
Type
Inline
Grootte
12 retourfilter
Code
SSF-12-B1.7-4/4
Max. oliestroom
90 l/min
Max. werkdruk
12 bar
Aansluiting
3/4" BSP
Type ventiel
Bypass ventiel 1,7 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3610-AE

  • Eriks:1055537
  • Manufacturer:1910000906

€ 71,17/ stukexcl. btw

€ 86,12incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3503-AE

  • Eriks:12089622
  • Manufacturer:1020013979

€ 76,65/ stukexcl. btw

€ 92,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3510-AE

  • Eriks:1055535
  • Manufacturer:1910000438

€ 58,82/ stukexcl. btw

€ 71,17incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Vervuilingsindicator SPG-C-040-00012-02-P-B02

  • Eriks:1057066
  • Manufacturer:1910000457

€ 20,05/ stukexcl. btw

€ 24,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026