€ 42,68/ stukexcl. btw
€ 51,64incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SSF-12 |
Type | Inline |
Grootte | 12 zuigfilter |
Code | SSF-12-B0.2-4/4 |
Max. oliestroom | 23 l/min |
Max. werkdruk | 12 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type ventiel | Bypass ventiel 0,2 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
€ 26,27/ stukexcl. btw
€ 31,79incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 47,63/ stukexcl. btw
€ 57,63incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 71,17/ stukexcl. btw
€ 86,12incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 88,99/ stukexcl. btw
€ 107,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026