Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep steker QRC-ID-06-M-G04-B-W3AA

  • ERIKS:14509042
Image 1
Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de ID-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, 25 (1/4" - 1").
Opslaan in lijst

€ 4,03/ stukexcl. btw

€ 4,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
ID
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
400 bar
Verspilling
1 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
18 l/min
Afdichting
NBR
Onder rest-druk koppelbaar
Nee