Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep steker QRC-IB-51-M-G32-B-W3AA

  • ERIKS:14509037
Image 1
Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de IB-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 B en is verkrijgbaar in de nominale maten 03, 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/8" - 2").
Opslaan in lijst

€ 170,35/ stukexcl. btw

€ 206,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
9
Nom. doorlaat in DN
51 mm
Koppelingsmaat (inch)
2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
2" BSP cil.
Maximale werkdruk
63 bar
Verspilling
170 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
840 l/min
Afdichting
NBR
Norm
ISO 7241-1B
Onder rest-druk koppelbaar
Nee