€ 3,52/ stukexcl. btw
€ 4,26incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | IB |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 1 |
Nom. doorlaat in DN | 6.3 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Verspilling | 1 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 18 l/min |
Afdichting | NBR |
Norm | ISO 7241-1B |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |