€ 508,30/ stukexcl. btw
€ 615,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | IA |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 9 |
Nom. doorlaat in DN | 51 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 2" NPT |
Maximale werkdruk | 150 bar |
Verspilling | 120 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 1135 l/min |
Afdichting | FKM |
Norm | ISO 7241-1A |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |