€ 12,19/ stukexcl. btw
€ 14,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HUS |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 3 |
Nom. doorlaat in DN | 12.5 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/2" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 315 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 106 °C |
Max. doorstroomvolume | 67.5 l/min |
Afdichting | NBR |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja |