€ 7,95/ stukexcl. btw
€ 9,62incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HUS |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 2 |
Nom. doorlaat in DN | 10 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/8" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/8" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 106 °C |
Max. doorstroomvolume | 30 l/min |
Afdichting | NBR |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja |