Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep steker QRC-HP-19-M-22LB-B-W66

  • ERIKS:13866204
Image 1
Push/Pull Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de HP-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) die worden en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 A en ISO 5675 (voor geselecteerde maten) en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, (1/4" -1") en kan onder druk worden aangesloten met een steker (mannetje) van de HU-serie.
Opslaan in lijst

€ 24,84/ stukexcl. btw

€ 30,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HP
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
4
Nom. doorlaat in DN
19 mm
Koppelingsmaat (inch)
3/4"
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
22L - M30x2.0
Schotmontage
Ja
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
8 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
120 l/min
Afdichting
NBR
Norm
ISO 7241-1A
Onder rest-druk koppelbaar
Nee