€ 27,28/ stukexcl. btw
€ 33,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HP |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 4 |
Nom. doorlaat in DN | 19 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/4" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 20S - M30x2.0 |
Schotmontage | Ja |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Verspilling | 8 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 120 l/min |
Afdichting | NBR |
Norm | ISO 7241-1A |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |