Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep steker QRC-HP-12-M-B08-B-W3

  • ERIKS:13866151
Image 1
Push/Pull Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de HP-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) die worden en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 A en ISO 5675 (voor geselecteerde maten) en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, (1/4" -1") en kan onder druk worden aangesloten met een steker (mannetje) van de HU-serie.
Opslaan in lijst

€ 8,03/ stukexcl. btw

€ 9,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HP