Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-UX-S-12-F-12LB-S1-W66

  • ERIKS:14230259
Image 1
Push/Pull Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de UX-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) in een korte of lange uitvoering en een steker (mannetje) die worden en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen. Het huis (vrouwtje) kan onder volledige bedrijfsdruk met de steker (mannetje) worden gekoppeld en heeft ook een losbreekfunctie.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 A en is verkrijgbaar in nominale maat 12 (1/2"") en kan worden gekoppeld met steker (mannetje) van de serie HP-12 of de serie IA-12.

Opslaan in lijst

€ 54,75/ stukexcl. btw

€ 66,25incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
UX
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
3
Nom. doorlaat in DN
12.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/2"
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
12L - M18x1.5
Schotmontage
Ja
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
1.7 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
100 l/min
Afdichting
NBR/PTFE/PU
Norm
ISO 7241-1A
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties
Lengte
112.5 mm