€ 56,20/ stukexcl. btw
€ 68,00incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | UX |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 3 |
Nom. doorlaat in DN | 12.5 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/2" |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | M 22x1.5 |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Verspilling | 1.7 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 100 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE/PU |
Norm | ISO 7241-1A |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |
Lengte | 134.8 mm |