Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-ID-25-F-NF16-BT-W3AA

  • ERIKS:14230204
Image 1
Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de ID-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, 25 (1/4" - 1").
Opslaan in lijst

€ 40,84/ stukexcl. btw

€ 49,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
ID
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
6
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Koppelingsmaat (inch)
1"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
13 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
378 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Onder rest-druk koppelbaar
Nee