Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-IB-38-F-N20-VT-W5K

  • ERIKS:14869047
Image 1
Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de IB-serie zijn uit roestvrijstaal 316Ti en bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 B en is verkrijgbaar in de nominale maten 03, 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/8" - 2").
Opslaan in lijst

€ 554,08/ stukexcl. btw

€ 670,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB-VA
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
8
Nom. doorlaat in DN
38 mm
Koppelingsmaat (inch)
1.1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.1/4" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
75 bar
Verspilling
95 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
562 l/min
Afdichting
FKM/PTFE
Norm
ISO 7241-1B
Onder rest-druk koppelbaar
Nee