€ 242,81/ stukexcl. btw
€ 293,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | IB |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 8 |
Nom. doorlaat in DN | 38 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1.1/2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.1/2" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 75 bar |
Verspilling | 95 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 562 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Norm | ISO 7241-1B |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |