Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-IB-10-F-NF06-BT-W3AA

  • ERIKS:14230185
Image 1
Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de IB-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 B en is verkrijgbaar in de nominale maten 03, 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/8" - 2").
Opslaan in lijst

€ 12,02/ stukexcl. btw

€ 14,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
2.4 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
34.5 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Norm
ISO 7241-1B
Onder rest-druk koppelbaar
Nee