Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-IA-31-F-N20-VT-W5K

  • ERIKS:14868985
Image 1
Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de IA-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 A en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4" - 2").
Opslaan in lijst

€ 398,94/ stukexcl. btw

€ 482,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IA
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
7
Nom. doorlaat in DN
31.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1.1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.1/4" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
200 bar
Verspilling
30 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
432 l/min
Afdichting
FKM/PTFE
Norm
ISO 7241-1A
Onder rest-druk koppelbaar
Nee