€ 200,76/ stukexcl. btw
€ 242,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | IA |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 6 |
Nom. doorlaat in DN | 25 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Verspilling | 16 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 283.5 l/min |
Afdichting | FKM/PTFE |
Norm | ISO 7241-1A |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |