€ 23,95/ stukexcl. btw
€ 28,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | IA |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 4 |
Nom. doorlaat in DN | 19 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1.1/16-12 UN |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Verspilling | 9.3 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 159 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Norm | ISO 7241-1A |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |