Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-HUS-25-F-G16-BT-W3AA

  • ERIKS:14230151
Image 1
Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de HUS-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld voor koppeling onder druk volgens de Nordic interchange en is verkrijgbaar in de nominale maten 10, 12, 19, 25 (3/8" - 1").
Opslaan in lijst

€ 71,69/ stukexcl. btw

€ 86,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HUS
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
6
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Koppelingsmaat (inch)
1"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
270 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
106 °C
Max. doorstroomvolume
378 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Onder rest-druk koppelbaar
Ja