Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-HUS-10-F-G06-BT-W3AA

  • ERIKS:14230145
Image 1
Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de HUS-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld voor koppeling onder druk volgens de Nordic interchange en is verkrijgbaar in de nominale maten 10, 12, 19, 25 (3/8" - 1").
Opslaan in lijst

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HUS
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
350 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
106 °C
Max. doorstroomvolume
30 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Onder rest-druk koppelbaar
Ja