Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-HU-12-F-U08-BT-W3AA

  • ERIKS:14230142
Image 1
Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep uit de HU-serie bestaat uit een steker (mannetje) ontworpen volgens ISO 7241-1 A en is compatibel met een huis (vrouwtje) van de HP-serie.
Opslaan in lijst

€ 5,96/ stukexcl. btw

€ 7,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HU
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
3
Nom. doorlaat in DN
12.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/4" - 16 UNF
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
2.7 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
90 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Norm
ISO 7241-1A
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties