€ 29,56/ stukexcl. btw
€ 35,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HP |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 1 |
Nom. doorlaat in DN | 6.3 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Verspilling | 0.8 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 20 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Norm | ISO 7241-1A |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |