Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep huis QRC-HP-12-F-U08-B-W3

  • ERIKS:14230072
Image 1
Push/Pull Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de HP-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) die worden en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 A en ISO 5675 (voor geselecteerde maten) en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, (1/4" -1") en kan onder druk worden aangesloten met een steker (mannetje) van de HU-serie.
Opslaan in lijst

€ 19,40/ stukexcl. btw

€ 23,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HP
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Schotelklep
DIN-grootte
3
Nom. doorlaat in DN
12.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/4" - 16 UNF
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
1.7 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
100 l/min
Afdichting
NBR
Norm
ISO 7241-1A
Onder rest-druk koppelbaar
Nee