Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-HD-06-M-NF04-Y-W66I

  • ERIKS:14508417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,02/ stukexcl. btw

€ 58,10incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HD
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
1500 bar
Verspilling
0.008 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-35 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. doorstroomvolume
6 l/min
Afdichting
Speciaal
Onder rest-druk koppelbaar
Nee