€ 33,21/ stukexcl. btw
€ 40,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HC |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 1 |
Nom. doorlaat in DN | 6.3 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 1000 bar |
Verspilling | 0.008 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -35 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. doorstroomvolume | 6 l/min |
Afdichting | Speciaal |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |