Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-FH-19-M-N16-V-W5K

  • ERIKS:14868852
Image 1
Push-to-Connect vlakdichtende snelkoppelingen uit de FH-serie zijn uit roestvrijstaal 316Ti en bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) die worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 16028 en verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1").
Opslaan in lijst

€ 209,38/ stukexcl. btw

€ 253,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FH
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
4
Nom. doorlaat in DN
19 mm
Koppelingsmaat (inch)
3/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
0.032 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
180 l/min
Afdichting
FKM
Norm
ISO 16028
Onder rest-druk koppelbaar
Nee