€ 191,61/ stukexcl. btw
€ 231,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FH |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 4A |
Nom. doorlaat in DN | 16 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 5/8" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/4" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Afdichting | FKM |
Norm | ISO 16028 |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |