Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-FF-16-M-U12-VT-W3

  • ERIKS:14508299
Image 1
Image 1
Video 2
Push-to-Connect vlakdichtende snelkoppelingen uit de FF-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie ontwikkeld volgens ISO 16028 en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1 1/2") en kan onder druk gekoppeld worden met steker (mannetje) uit de FC-serie.
Opslaan in lijst

€ 63,91/ stukexcl. btw

€ 77,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FF
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
4A
Nom. doorlaat in DN
16 mm
Koppelingsmaat (inch)
5/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1.1/16-12 UN
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
350 bar
Verspilling
0.02 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
148 l/min
Afdichting
FKM/PTFE
Norm
ISO 16028
Onder rest-druk koppelbaar
Nee