€ 29,16/ stukexcl. btw
€ 35,28incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FF |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 3 |
Nom. doorlaat in DN | 12.5 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/2" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 12L - M18x1.5 |
Schotmontage | Ja |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Verspilling | 0.02 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 90 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Norm | ISO 16028 |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |