Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-FF-06-M-08L-S1-W3

  • ERIKS:14508179
Image 1
Image 1
Video 2
Push-to-Connect vlakdichtende snelkoppelingen uit de FF-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie ontwikkeld volgens ISO 16028 en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1 1/2") en kan onder druk gekoppeld worden met steker (mannetje) uit de FC-serie.
Opslaan in lijst

€ 18,93/ stukexcl. btw

€ 22,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FF
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
8L - M14x1.5
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
400 bar
Verspilling
0.01 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
24 l/min
Afdichting
NBR/PTFE/PU
Norm
ISO 16028
Onder rest-druk koppelbaar
Nee