€ 86,83/ stukexcl. btw
€ 105,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FC |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 3 |
Nom. doorlaat in DN | 12.5 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/4" - 16 UNF |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Verspilling | 0.013 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 90 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE/POM/PU |
Norm | ISO 16028 |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |