Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-FC-10-M-12L-S5-W3

  • ERIKS:14545851
Image 1
Push-to-Connect vlakdichtende snelkoppelingen uit de FC-serie bestaat uit een steker (mannetje) en is compatibel met een huis (vrouwtje) van de FF-serie en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 16028, kan onder druk worden aangesloten en is verkrijgbaar in de nominale maten 10, 12, 16, 19, 25 (3/8" - 1").
Opslaan in lijst

€ 60,76/ stukexcl. btw

€ 73,52incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FC
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Steker (male)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
12L - M18x1.5
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
350 bar
Verspilling
0.013 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
46 l/min
Afdichting
NBR/PTFE/POM/PU
Norm
ISO 16028
Onder rest-druk koppelbaar
Ja, met restricties