€ 106,12/ stukexcl. btw
€ 128,41incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HD |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 1 |
Nom. doorlaat in DN | 6.3 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1/4" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 1500 bar |
Verspilling | 0.008 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -35 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. doorstroomvolume | 6 l/min |
Afdichting | Speciaal |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |