Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face huis QRC-HC-06-F-NF06-Y-W66I

  • ERIKS:14508410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,78/ stukexcl. btw

€ 118,31incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HC
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/4"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" NPT
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
1000 bar
Verspilling
0.008 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-35 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. doorstroomvolume
6 l/min
Afdichting
Speciaal
Onder rest-druk koppelbaar
Nee