€ 1.375,68/ stukexcl. btw
€ 1.664,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FH |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Flat face |
Nom. doorlaat in DN | 51 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 2" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Afdichting | FKM/PTFE |
Norm | ISO 16028 |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |