Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face huis QRC-FH-10-F-G06-VT-W5

  • ERIKS:13854442
Image 1
Push-to-Connect vlakdichtende snelkoppelingen uit de FH-serie zijn uit roestvrijstaal 316Ti en bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) die worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 16028 en verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1").
Opslaan in lijst

€ 119,49/ stukexcl. btw

€ 144,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FH
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Koppelingsmaat (inch)
3/8"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
250 bar
Verspilling
0.015 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. doorstroomvolume
45 l/min
Afdichting
FKM/PTFE
Norm
ISO 16028
Onder rest-druk koppelbaar
Nee